詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519CG-3

品名 : 760x22.0mm タイヤレバー(ストレート型)

素早くタイヤ交換ができるよう設計されています

仕様

用途 タイヤの取り付け、取り外し用 先端 ストレート
全長 760mm 先幅 49mm
軸径 22mm 重量 2.0kg
材質 鍛造鉄
トラック、バス、オフロード車、トラクター用
追加説明
カタログ価格

12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 00:27現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0293ページ
バリエーション一覧
EA519CG-1 460x17.5mm タイヤレバー(ストレート型)
EA519CG-2 610x17.5mm タイヤレバー(ストレート型)
EA519CG-3 760x22.0mm タイヤレバー(ストレート型)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • タイヤの取り付け
  • タイヤの取り外し

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top