品番 : EA519CK-32
品名 : 35mm Budd Nutレンチ
仕様
| サイズ | 35mm | 全長 | 127mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 500g | ||
| 独特な形状によりホイールの穴にしっかりとはまり、作業中にリム穴から外れたり滑ったりするのを防ぎます。 | |||
| アルミホイールやクロームメッキホイールの接触面に配慮した設計で、表面を傷つける心配がありません。 | |||
| インナーナットがアウターナットと一緒に回ってしまう「共回り」を防ぎ、外側のキャップナットを安全かつ確実に固定します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,660 円(税抜)/ 6,226 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/31 22:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA519CK-31 38mm Budd Nutレンチ |
| EA519CK-32 35mm Budd Nutレンチ |
| EA519CK-33 41mm Budd Nutレンチ |
