詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519CK-33

品名 : 41mm Budd Nutレンチ

仕様

サイズ 41mm 全長 139mm
重量 500g
独特な形状によりホイールの穴にしっかりとはまり、作業中にリム穴から外れたり滑ったりするのを防ぎます。
アルミホイールやクロームメッキホイールの接触面に配慮した設計で、表面を傷つける心配がありません。
インナーナットがアウターナットと一緒に回ってしまう「共回り」を防ぎ、外側のキャップナットを安全かつ確実に固定します。
追加説明
カタログ価格

5,660 (税抜)/ 6,226 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/16 12:07現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA519CK-31 38mm Budd Nutレンチ
EA519CK-32 35mm Budd Nutレンチ
EA519CK-33 41mm Budd Nutレンチ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top