品番 : EA519ET-1
品名 : 3kg バランスウエイト(5g刻み/50本)
アルミホイールのバランスを取るための鉄製貼付けウエイト
仕様
| メーカー | チップトップ(TIPTOP) | 型番 | TX-605E |
|---|---|---|---|
| 入数 | 50本 | 重量 | 3kg(5g刻み1本:60g×50本) |
| サイズ(5g1個分) | 19(W)×3.8(t)mm | 材質 | スチール |
| 5g刻み仕様の1本(60g)が50本入っています。 | |||
| 強い粘着力でホイールにしっかりと貼りつきます。 | |||
| 貼付け面をしっかり脱脂処理してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,790 円(税抜)/ 4,169 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/21 12:33現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0295ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA519ET-1 3kg バランスウエイト(5g刻み/50本) |
| EA519ET-2 3kg バランスウエイト(5g刻み/50本/黒) |
| EA519ET-3 5kg バランスウエイト(5g刻み/1巻) |
ウェブカタログ画像
拡大
50本入り(5g刻み)
