詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519ET-3

品名 : 5kg バランスウエイト(5g刻み/1巻)

アルミホイールのバランスを取るための鉄製貼付けウエイト

仕様

メーカー チップトップ(TIPTOP) 型番 RWT-605E
重量 5kg(5g刻み) サイズ(5g1個分) 20(W)×3.8(t)mm
材質 スチール
5g刻み仕様のロール状(5kg)
強い粘着力でホイールにしっかりと貼りつきます。
貼り付け時はブレーキクリーナーではなく、バッファ液やシリコンオフ等でしっかり脱脂してから張り付けてください。
追加説明
カタログ価格

6,660 円(税抜)/ 7,326 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/31 22:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA519ET-1 3kg バランスウエイト(5g刻み/50本)
EA519ET-2 3kg バランスウエイト(5g刻み/50本/黒)
EA519ET-3 5kg バランスウエイト(5g刻み/1巻)
ウェブカタログ画像
  • 5g刻みのロール状です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top