詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519MC-160

品名 : 160mm ネイルプーラー

カタログ訂正

26/03/03 重量/材質の訂正。誤:130g/特殊炭素工具鋼、正:120g/機械構造用炭素鋼(No.57 9025)

仕様

メーカー 小山刃物製作所(Mokuba) 型番 C-7
全長 160mm 重量 120g
材質 機械構造用炭素鋼
独自の熱処理加工で高い耐久性を実現
釘抜きのヘッド部をハンマーでたたけば手にひびくことなく頭のとんだ釘や曲がった釘も簡単に抜けます。
追加説明
カタログ価格

1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 02:49現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0118ページ
バリエーション一覧
EA519MC-160 160mm ネイルプーラー
EA519MC-200 200mm ネイルプーラー
EA519MC-240 240mm ネイルプーラー
EA519MC-270 270mm ネイルプーラー
EA519MC-300 300mm ネイルプーラー
EA519MC-360 360mm ネイルプーラー
ウェブカタログ画像
  • a:13.5mm\nb:13.5mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top