品番 : EA519MC-240
品名 : 240mm ネイルプーラー
カタログ訂正
26/03/03 重量/材質の訂正。誤:320g/特殊炭素工具鋼、正:300g/機械構造用炭素鋼(No.57 9025)
仕様
| メーカー | 小山刃物製作所(Mokuba) | 型番 | C-7 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 240mm | 重量 | 300g |
| 材質 | 機械構造用炭素鋼 | ||
| 独自の熱処理加工で高い耐久性を実現 | |||
| 釘抜きのヘッド部をハンマーでたたけば手にひびくことなく頭のとんだ釘や曲がった釘も簡単に抜けます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,720 円(税抜)/ 1,892 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 02:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0118ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA519MC-160 160mm ネイルプーラー |
| EA519MC-200 200mm ネイルプーラー |
| EA519MC-240 240mm ネイルプーラー |
| EA519MC-270 270mm ネイルプーラー |
| EA519MC-300 300mm ネイルプーラー |
| EA519MC-360 360mm ネイルプーラー |
ウェブカタログ画像
拡大
