品番 : EA519MD-11
品名 : 16x450mm バール [八角形]
仕様
材質 | 八角特殊鋼材 (焼入れ) | 全長 | 450mm |
---|---|---|---|
軸径 | 16mm | 尾幅 | 21mm |
爪幅 | 5mm | 重量 | 800g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/18 15:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0120ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA519MD-11 16x450mm バール [八角形] |
EA519MD-12 19x600mm バール [八角形] |
EA519MD-13 19x750mm バール [八角形] |
EA519MD-14 22x900mm バール [八角形] |