品番 : EA519MD-14
品名 : 22x900mm バール [八角形]
仕様
材質 | 八角特殊鋼材 (焼入れ) | 全長 | 900mm |
---|---|---|---|
軸径 | 22mm | 尾幅 | 29mm |
爪幅 | 8.5mm | 重量 | 3,000g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,200 円(税抜)/ 6,820 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/23 05:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0118ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA519MD-11 16x450mm バール [八角形] |
EA519MD-12 19x600mm バール [八角形] |
EA519MD-13 19x750mm バール [八角形] |
EA519MD-14 22x900mm バール [八角形] |