品番 : EA520AB-101
品名 : 600x400mm/150kg ドーリー(連結型/ナイロン車輪)
仕様
| メーカー | ナンシン | 型番 | PD-406-3N |
|---|---|---|---|
| 積載均等耐荷重 | 150kg | 車輪 | 4輪自在 |
| 車輪径 | φ75mm(ナイロン) | 荷台サイズ | 600×400mm |
| 有効内寸 | 580×380mm | 床高さ | 120mm |
| カラー | 青 | 荷台材質 | ポリプロピレン |
| 重量 | 3.4kg | ||
| 段積み・連結可能な平台車 | |||
| 持ち運びに便利な取手穴付 | |||
| すべり止めパット付で、荷物の落下を防ぎます。 | |||
| キャスターは、耐油性があり水気に強いナイロン車 | |||
| 段積み(スタッキング)で省スペース スタッキング方法:キャスターの車輪が凹部にはまるように真上から置いてください。 |
|||
| つめを差込むだけで簡単に連結が可能。縦横連結したまま段積み保管もできます。 連結方法:連結穴に突起部分を差し込み、しっかり連結されていることを確認してからご使用ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,100 円(税抜)/ 8,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/01 07:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1653ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA520AB-101 600x400mm/150kg ドーリー(連結型/ナイロン車輪) |
| EA520AB-102 600x400mm/150kg ドーリー(連結型/エラストマー車輪) |
ウェブカタログ画像
拡大
