詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520AB-102

品名 : 600x400mm/150kg ドーリー(連結型/エラストマー車輪)

仕様

メーカー ナンシン 型番 PD-406-3E
積載均等耐荷重 150kg 車輪 4輪自在
車輪径 φ75mm(エラストマー) 荷台サイズ 600×400mm
有効内寸 580×380mm 床高さ 120mm
カラー 青 荷台材質 ポリプロピレン
重量 3.4kg
段積み・連結可能な平台車
持ち運びに便利な取手穴付
すべり止めパット付で、荷物の落下を防ぎます。
キャスターは、耐薬品性があり床にタイヤ跡がつきにくいエラストマー車
段積み(スタッキング)で省スペース
スタッキング方法:キャスターの車輪が凹部にはまるように真上から置いてください。
つめを差込むだけで簡単に連結が可能。縦横連結したまま段積み保管もできます。
連結方法:連結穴に突起部分を差し込み、しっかり連結されていることを確認してからご使用ください。
追加説明
カタログ価格

8,840 円(税抜)/ 9,724 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/23 18:22現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1653ページ
バリエーション一覧
EA520AB-101 600x400mm/150kg ドーリー(連結型/ナイロン車輪)
EA520AB-102 600x400mm/150kg ドーリー(連結型/エラストマー車輪)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • エラストマー車

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top