品番 : EA520AD-5A
品名 : 600x300x140mm 木天板ドーリー(ノンスリップコート)
荷台は滑り止めコーティング仕様
仕様
| 積載均等耐荷重 | 250kg | 荷台サイズ | 600×300mm |
|---|---|---|---|
| 床高さ | 140mm | 車輪 | 自在×4 |
| 車輪径 | φ100×38mm | 重量 | 5kg(1台) |
| 入数 | 2台 | 材質 | 荷台:木製(ノンスリップコーティング) 車輪:ソリッドゴム |
| 荷台はコーティングされており、荷物が滑りません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,700 円(税抜)/ 28,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/10/08 15:15現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1654ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA520AD-5A 600x300x140mm 木天板ドーリー(ノンスリップコート) |
| EA520AD-7A 800x600mm/500kg ドーリー(木製/ゴム車輪) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数2台
