品番 : EA520AD-7A
品名 : 800x600mm/500kg ドーリー(木製/ゴム車輪)
荷台は滑り止めコーティング仕様
仕様
| 積載均等耐荷重 | 500kg | 荷台サイズ | 800×600mm |
|---|---|---|---|
| 床高さ | 175mm | 車輪 | 自在×4 |
| 車輪径 | φ125×38mm | 重量 | 10kg |
| 材質 | 荷台:木製(ノンスリップコーティング) 車輪:ソリッドゴム |
||
| 荷台はコーティングされており、荷物が滑りません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,900 円(税抜)/ 31,790 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/08 14:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1654ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA520AD-5A 600x300x140mm 木天板ドーリー(ノンスリップコート) |
| EA520AD-7A 800x600mm/500kg ドーリー(木製/ゴム車輪) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA520AD-107 : [EA520AD-7用] 自在キャスター |
ウェブカタログ画像
拡大
