詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520AR-61

品名 : 330x530-430x630mm/200kg ドーリー(樹脂製フラット

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー ルート工業 型番 303PP-01
※注意※ 【お客様組立品】 長さ 530~630mm
幅 330~430mm 重量(kg) 5.3
材質 樹脂 最大積載量 200kg
床高さ 130mm 車輪 自在(ブレーキ付)×2、自在×2
車輪径 φ75mm(ナイロン車輪)
フラットタイプ、幅広い用途でご利用いただけます。
工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に最適なコンテナ台車(フラットドーリー)です。
鮮やかで清潔感のある部ブルーカラーを採用し、食品工場や店舗・倉庫、物流センターなどで最適な伸縮自在な平台車です。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
追加説明
カタログ価格

9,540 円(税抜)/ 10,494 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/08 14:40現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1655ページ
バリエーション一覧
EA520AR-61 330x530-430x630mm/200kg ドーリー(樹脂製フラット
EA520AR-62 430x630-530x730mm/200kg ドーリー(樹脂製フラット
ウェブカタログ画像
伸長時
  • 伸長時
  • 縮小時

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top