詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520AR-72

品名 : 305x505-405x605mm/150kg ドーリー(SUS製レール)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー ルート工業 型番 202PP-03-ST
※注意※ 【お客様組立品】 長さ 505~605mm
幅 305~405mm 重量(kg) 4.2
材質 ステンレス 最大積載量 150kg
床高さ 床からコンテナを載せる面までの高さ:125mm
台面からの立ち上がり(フチの一番高いところ)は約25mm
車輪 自在(ブレーキ付)×2、自在×2
車輪径 φ75mm(ナイロン車輪)
ブレーキ付
レール・ボルト・ナット部はステンレス仕様
食品工場用タ台車として、各種コンテナやばんじゅうの保管・運搬に活躍するステンレスドーリーです。
その他、病院や医療現場、製薬工場など衛生的で清潔さが求められる環境でご使用いただけるコンテナ台車です。
ステンレス製のコンテナ台車(伸縮キャリー)です。
10mmピッチで伸縮自在
追加説明
カタログ価格

9,650 円(税抜)/ 10,615 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/07 21:27現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1655ページ
バリエーション一覧
EA520AR-72 305x505-405x605mm/150kg ドーリー(SUS製レール)
EA520AR-73 305x605-405x705mm/150kg ドーリー(SUS製レール)
ウェブカタログ画像
伸長時
  • 伸長時
  • 縮小時

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top