品番 : EA520AR-73
品名 : 305x605-405x705mm/150kg ドーリー(SUS製レール)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | ルート工業 | 型番 | 202PP-04-ST |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | 長さ | 605~705mm |
幅 | 305~405mm | 重量(kg) | 4.4 |
材質 | ステンレス | 最大積載量 | 150kg |
床高さ | 125mm | 車輪 | 自在(ブレーキ付)×2、自在×2 |
車輪径 | φ75mm(ナイロン車輪) | ||
ステンレス製のコンテナ台車(伸縮キャリー)です。 | |||
食品工場用タ台車として、各種コンテナやばんじゅうの保管・運搬に活躍するステンレスドーリーです。 その他、病院や医療現場、製薬工場など衛生的で清潔さが求められる環境でご使用いただけるコンテナ台車です。 |
|||
レール・ボルト・ナット部はステンレス仕様 | |||
ブレーキ付 | |||
10mmピッチで伸縮自在 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,100 円(税抜)/ 10,010 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/17 11:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1703ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA520AR-72 305x505-405x605mm/150kg ドーリー(SUS製レール) |
EA520AR-73 305x605-405x705mm/150kg ドーリー(SUS製レール) |