詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520BD-22

品名 : [EA520BD-21用] プレート(横締め専用)

仕様

メーカー 中発販売 型番 LF-OP1
シリーズ リーレックス(Reelex) 仕様 【EA520BD-21用】プレート(横締め専用)
サイズ 32×30mm 板厚 3.2mm
材質 鉄(3価クロームメッキ) 付属品 固定用ネジ×2本
横締め専用プレートを使用し、ベルトを横方向に引き出して荷物の固定ができます。
嵩張る荷物、段積みできない荷物の運搬固定に最適です。
追加説明
カタログ価格

595 円(税抜)/ 655 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 14:45現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1660ページ
バリエーション一覧
EA520BD-21 100x 95x190mm [運搬車用]荷崩れ防止ベルト
EA520BD-22 [EA520BD-21用] プレート(横締め専用)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top