品番 : EA520BD-21
品名 : 100x 95x190mm [運搬車用]荷崩れ防止ベルト
仕様
| メーカー | 中発販売 | 型番 | LF-3037 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | リーレックス(Reelex) | 仕様 | 本体 |
| サイズ | 100(W)×95(D)×190(H)mm | ベルト長 | 30mm×3.7m |
| ベルト厚み | 0.5mm | ベルト材質 | ナイロン |
| 重量 | 約880g | 材質 | 本体カバー:ポリプロピレン ハンドル:ポリカーボネート(外周エラストマー樹脂) ベース:アルミダイキャスト ゼンマイばね:ステンレス |
| 使用温度範囲 | -10℃~50℃ | ||
| 自動巻きリール内蔵なのでベルトの引き出し、収納が簡単 | |||
| 積荷のサイズに合わせてベルトの長さを調整でき、ハンドルを回して簡単増し締め | |||
| ロックレバーでベルトを簡単固定、リリースボタンで簡単解除 | |||
| 強力ネオジム磁石2個付きで、台車の背板に簡単取り付け | |||
| 屋外使用可能(耐久性に優れたステンレス製ゼンマイばね使用) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,900 円(税抜)/ 17,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1660ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA520BD-21 100x 95x190mm [運搬車用]荷崩れ防止ベルト |
| EA520BD-22 [EA520BD-21用] プレート(横締め専用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA520BD-22 : [EA520BD-21用] プレート(横締め専用) |
