品番 : EA520BE-50
品名 : 1000x600mm/ 600kg 運搬車(二段/ブレーキ付)
この商品はお客様組み立て品です。
荷台と平行にハンドルが付いているため、荷物とハンドルが干渉しません
仕様
※注意※ | 【お客様組立品】 | 積載均等耐荷重 | 600kg |
---|---|---|---|
棚板耐荷重 | 200kg/枚 | 荷台サイズ | 1000×600mm |
全長 | 1197mm | 全幅 | 609mm |
床高さ | 1段目:270mm 2段目:900mm |
押手高さ | 900mm |
車輪 | 自在(ブレーキ付)×2 固定×2 |
車輪径 | φ200×40mm |
重量 | 44kg | 材質 | 荷台:木 フレーム:スチール(粉体塗装仕上げ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー) |
重量物も積載可能な頑丈タイプ | |||
ボールベアリング付ハブ | |||
木天板なので丈夫なだけでなく、柔軟性があり荷物に傷がつきにくいです。 | |||
TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。 | |||
フレームの表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
87,400 円(税抜)/ 96,140 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/02 19:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1706ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA520BE-50 1000x600mm/ 600kg 運搬車(二段/ブレーキ付) |
EA520BE-51 1200x800mm/600kg 運搬車(二段式/ブレーキ付) |