詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520BE-51

品名 : 1200x800mm/600kg 運搬車(二段式/ブレーキ付)

この商品はお客様組み立て品です。
荷台と平行にハンドルが付いているため、荷物とハンドルが干渉しません

仕様

※注意※ 【お客様組立品】 積載均等耐荷重 600kg
棚板耐荷重 200kg/枚 荷台サイズ 1200×800mm
全長 1397mm 全幅 809mm
床高さ 1段目:270mm
2段目:900mm
押手高さ 900mm
車輪 自在(ブレーキ付)×2
固定×2
車輪径 φ200×40mm
重量 58㎏ 材質 荷台:木
フレーム:スチール(粉体塗装仕上げ)
車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
重量物も積載可能な頑丈タイプ
ボールベアリング付ハブ
木天板なので丈夫なだけでなく、柔軟性があり荷物に傷がつきにくいです。
TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。
フレームの表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。
追加説明
カタログ価格

95,600 (税抜)/ 105,160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 10:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1706ページ

代替品

EA520BE-304
  • 品番

    EA520BE-304

  • コメント

    1200x800mm/600kg 1段

バリエーション一覧
EA520BE-50 1000x600mm/ 600kg 運搬車(二段/ブレーキ付)
EA520BE-51 1200x800mm/600kg 運搬車(二段式/ブレーキ付)
ウェブカタログ画像
  • フレームはネジ固定式

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top