詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520BE-81

品名 : 630x400mm/120kg 運搬車(二段/ブレーキ付/sus

この商品はお客様組み立て品です。
荷台にコーナーバンパーを施した安全設計のステンレス運搬車

仕様

※注意※ 【お客様組立品】 積載均等耐荷重 120kg
棚板耐荷重 80kg/枚 荷台サイズ 630×400mm
全長 700mm 全幅 470mm
床高さ 1段目:230mm
2段目:850mm
押手高さ 950mm
車輪 自在(ブレーキ付)×2、自在×2 車輪径 φ125×32mm
重量 12㎏ 材質 本体:ステンレス
車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
ボールベアリング付ハブ
清掃が簡単で、衛生的に清潔に保つことができます。
荷台の角は保護カバー付で安全です。
棚板裏に取り付ける防音シート付
TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。
追加説明
カタログ価格

73,300 円(税抜)/ 80,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/01 08:31現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1604ページ

代替品

EA520BE-82
  • 品番

    EA520BE-82

  • コメント

    3段仕様/耐荷重150kg

バリエーション一覧
EA520BE-72 1000x500mm/150kg 運搬車(三段/ブレーキ付/sus
EA520BE-81 630x400mm/120kg 運搬車(二段/ブレーキ付/sus
EA520BE-82 630x400mm/150kg 運搬車(三段/ブレーキ付/sus
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top