品番 : EA520BE-72
品名 : 1000x500mm/150kg 運搬車(三段/ブレーキ付/sus
この商品はお客様組み立て品です。
荷台にコーナーバンパーを施した安全設計のステンレス運搬車
仕様
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 積載均等耐荷重 | 150kg |
|---|---|---|---|
| 棚板耐荷重 | 80kg/枚 | 荷台サイズ | 1000×500mm |
| 全長 | 1070mm | 全幅 | 570mm |
| 床高さ | 1段目:230mm 2段目:540mm 3段目:850mm |
押手高さ | 950mm |
| 車輪 | 自在(ブレーキ付)×2、自在×2 | 車輪径 | φ125×32mm |
| 重量 | 19㎏ | 材質 | 本体:ステンレス 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー) |
| ボールベアリング付ハブ | |||
| 清掃が簡単で、衛生的に清潔に保つことができます。 | |||
| 荷台の角は保護カバー付で安全です。 | |||
| 棚板裏に取り付ける防音シート付 | |||
| TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
103,400 円(税抜)/ 113,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/03 19:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1708ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|


