品番 : EA520BE-71
品名 : 1000x500mm/120kg 運搬車(二段/ブレーキ付/sus
この商品はお客様組み立て品です。
荷台にコーナーバンパーを施した安全設計のステンレス運搬車
仕様
※注意※ | 【お客様組立品】 | 積載均等耐荷重 | 120kg |
---|---|---|---|
棚板耐荷重 | 80kg/枚 | 荷台サイズ | 1000×500mm |
全長 | 1070mm | 全幅 | 570mm |
床高さ | 1段目:230mm 2段目:850mm |
押手高さ | 950mm |
車輪 | 自在(ブレーキ付)×2 自在×2 |
車輪径 | φ125×32mm |
重量 | 16㎏ | 材質 | 本体:ステンレス 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー) |
ボールベアリング付ハブ | |||
清掃が簡単で、衛生的に清潔に保つことができます。 | |||
荷台の角は保護カバー付で安全です。 | |||
棚板裏に取り付ける防音シート付 | |||
TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
88,000 円(税抜)/ 96,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 18:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1708ページ |
代替品
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|