品番 : EA520BE-9A
品名 : 900x600mm/200kg 運搬車(アルミ製)
縞板荷台で滑り止め効果が高く、荷台側面は丸みを帯びたデザインで安全性に優れています
仕様
| 積載均等耐荷重 | 200kg | 荷台サイズ | 900×600mm |
|---|---|---|---|
| 床高さ | 230mm | 押手高さ | 930mm |
| 車輪 | 自在×2、固定×2 | 車輪径 | φ160×40mm |
| 重量 | 18kg | 材質 | 荷台・フレーム:アルミ合金 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー) |
| 折り畳み可能なハンドル | |||
| アルミ製のためスチール製や木製の運搬車に比べて軽量で作業がしやすいです。 | |||
| リブ構造(凹凸加工)のアルミニウム天板は丈夫で荷物が滑りにくい | |||
| TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
71,600 円(税抜)/ 78,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 20:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1657ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA986PD-160 : 160mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付) |
| 部品 | EA986PG-160 : 160mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付) |
ウェブカタログ画像
拡大

