品番 : EA986PG-160
品名 : 160mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)
仕様
仕様 | 固定 | 車輪径×幅 | φ160×40mm |
---|---|---|---|
全高 | 196mm | 耐荷重 | 200kg |
プレートサイズ | 135×110mm | 取付ピッチ | 105×75mm |
穴径 | 11mm | 重量(g) | 2200 |
材質 | 金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー) |
||
ボールベアリング | |||
始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,840 円(税抜)/ 4,224 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/08/02 11:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1705ページ 1748ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA986PG-125 125mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付) |
EA986PG-160 160mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付) |
EA986PG-200 200mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA520BE-30A : 850x500mm/500kg 運搬車(木製荷台) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)