品番 : EA986PG-125
品名 : 125mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)
非常に小さい初動抵抗と回転抵抗
仕様
| 仕様 | 固定 | 車輪径×幅 | φ125×32mm |
|---|---|---|---|
| 全高 | 165mm | 耐荷重 | 135kg |
| プレートサイズ | 105×80mm | 取付ピッチ | 76×60mm |
| 穴径 | 9mm | 重量(g) | 1200 |
| 材質 | 金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPS(スチレン系熱可塑性エラストマー) |
||
| ボールベアリング | |||
| 始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,520 円(税抜)/ 2,772 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/02 00:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1654ページ 1657ページ 1700ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986PG-125 125mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付) |
| EA986PG-160 160mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付) |
| EA986PG-200 200mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA520AD-4 : 600x500/250kg ハンドル付木天板ドーリー(ブレーキ付 |
ウェブカタログ画像
拡大
