品番 : EA520BG-11
品名 : 740x470mm/150kg 運搬車(アルミ製)
荷台は軽量なアルミ製でコーナーバンパー付
仕様
積載均等耐荷重 | 150kg | 荷台材質 | アルミニウム |
---|---|---|---|
床高さ | 165mm | 押手高さ | 876mm |
車輪材質 | グレーゴム | 荷台サイズ | 740×470mm |
車輪径 | 102mm | 重量 | 10kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
27,800 円(税抜)/ 30,580 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/18 18:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1707ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA520BG-11 740x470mm/150kg 運搬車(アルミ製) |
EA520BG-12 900x600mm/150kg 運搬車(アルミ製) |