詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520BK-101

品名 : 100mm 固定金具キャスター(EA520BK-1用)

仕様

旧EA520BK-1用替キャスター
仕様 固定 材質 金具:スチール
キャスター:合成ゴム
車輪径×幅 100×25mm 全高 125mm
プレートサイズ 100×57mm 取付ピッチ 82×40mm
穴径 9mm 耐荷重 40kg
入数 1個
追加説明
カタログ価格

880 円(税抜)/ 968 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/10/08 15:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1678ページ
バリエーション一覧
EA520BK-101 100mm 固定金具キャスター(EA520BK-1用)
EA520BK-102A 125mm 固定金具キャスター(EA520BK-2用)
EA520BK-201 100mm 自在金具キャスター(EA520BK-1用)
EA520BK-202A 125mm 自在金具キャスター(EA520BK-2用)
ウェブカタログ画像
  • X=100mm、Y=57mm、A=82mm、B=40mm、P=9mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top