詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520BK-102A

品名 : 125mm 固定金具キャスター(EA520BK-2用)

仕様

旧EA520BK-2用替キャスター
仕様 固定 材質 金具:スチール
キャスター:ウレタン
車輪径×幅 125×28mm 全高 155mm
プレートサイズ 122×85mm 取付ピッチ 97×56mm
穴径 φ12mm 耐荷重 80kg
重量 約725g 入数 1個
追加説明
カタログ価格

1,220 (税抜)/ 1,342 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/17 07:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1709ページ 1731ページ

代替品

EA520BK-120
  • 品番

    EA520BK-120

  • コメント

    価格・仕様ご確認下さい

バリエーション一覧
EA520BK-101 100mm 固定金具キャスター(EA520BK-1用)
EA520BK-102A 125mm 固定金具キャスター(EA520BK-2用)
EA520BK-201 100mm 自在金具キャスター(EA520BK-1用)
EA520BK-202A 125mm 自在金具キャスター(EA520BK-2用)
ウェブカタログ画像
  • X=122mm、Y=85mm、A=97mm、B=56mm、P=12mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top