詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520BK-105

品名 : 200mm 固定金具キャスター(EA520BK-5用)

仕様

旧EA520BK-5用替キャスター
仕様 固定 材質 金具:スチール
キャスター:ゴム
車輪径 200mm(エアータイヤ) 車輪幅 50mm
全高 250mm プレートサイズ 115×100mm
取付ピッチ 95×80mm(75×65mm) 穴径 11mm
耐荷重 100kg 入数 1個
追加説明
カタログ価格

3,230 円(税抜)/ 3,553 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 42

(2026/10/08 15:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1700ページ
バリエーション一覧
EA520BK-105 200mm 固定金具キャスター(EA520BK-5用)
EA520BK-205 200mm 自在金具キャスター(EA520BK-5用)
ウェブカタログ画像
  • X=115mm、Y=100mm、A=95mm、B=80mm、P=11mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top