品番 : EA520BK-205
品名 : 200mm 自在金具キャスター(EA520BK-5用)
仕様
| 旧EA520BK-5用替キャスター | |||
| 仕様 | 自在 | 材質 | 金具:スチール キャスター:ゴム |
|---|---|---|---|
| 車輪径 | 200mm(エアータイヤ) | 車輪幅 | 50mm |
| 全高 | 250mm | プレートサイズ | 115×100mm |
| 取付ピッチ | 95×80mm(75×65mm) | 穴径 | 11mm |
| 耐荷重 | 100kg | 入数 | 1個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,530 円(税抜)/ 3,883 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 86 (2026/11/23 11:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1700ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA520BK-105 200mm 固定金具キャスター(EA520BK-5用) |
| EA520BK-205 200mm 自在金具キャスター(EA520BK-5用) |
ウェブカタログ画像
拡大
