品番 : EA520BS-11
品名 : 900x600mm/500kg 運搬車(ブレーキ付/ステンレス製)
仕様
| メーカー | 暁製作所 | 型番 | CA-64T-FS |
|---|---|---|---|
| 荷台サイズ | 900×600mm | 積載均等耐荷重 | 500kg |
| 押手高さ | 800mm | 押手パイプ径 | φ25mm |
| 床高さ | 230mm | 車輪径 | 150mm(ウレタン車) |
| 材質 | ステンレス製(SUS304) ※キャスター金具はスチール製 |
車輪 | 前輪:固定×2 後輪:自在×2 |
| 重量 | 29kg | ||
| ステンレス台車(溶接仕上げ・完成品) | |||
| 傾斜部などでの安定性を確保することができるストッパースタンド付き。 ストッパースタンドを踏み込むと車輪が地面から離れ固定されます。 |
|||
| 耐薬品・耐久性に優れ、錆びや汚れに強い運搬車です。 | |||
| 研究所、薬品工場、クリーンルームに最適です。 | |||
| ウレタン製キャスターを使用し、径が大きいので軽く静かな作業ができます。 | |||
| 台車裏面はゴミやほこりが入り込む隙間を極力少なくしています | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
160,000 円(税抜)/ 176,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 19:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1606ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA520BS-11 900x600mm/500kg 運搬車(ブレーキ付/ステンレス製) |
| EA520BS-12 1200x750mm/500kg 運搬車(ブレーキ付/ステンレス製) |
