品番 : EA520DB-41
品名 : 600x850mm 一斗缶用運搬車(フレーム付)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | 結一産業 | 商品名 | 台ゴローBOX Mタイプ |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 積載均等耐荷重 | 600㎏ |
| 荷台サイズ | 730×475mm | サイズ | 使用時:600×850×975mm 収納時:600×850×270mm |
| 押手高さ | 975mm | 車輪径 | φ200mm(ゴム車) |
| 車輪 | 固定×2 自在(ストッパー付)×2 |
床高さ | 270mm |
| 重量 | 32kg | 材質 | スチール |
| 一斗缶最大12缶(6缶2段)まで積むことが可能です。 | |||
| 大型タイヤで土でもらくらく進みます。少々の段差でもスイスイ進みます。 | |||
| 落下防止、荷置き用のメッシュ台 | |||
| ハンドルは便利な折りたたみ式 | |||
| 枠は着脱簡単な組み立て式 | |||
| ※注意:製品の構造上、溶接部分(角など)の塗装が若干剥がれている事があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
63,000 円(税抜)/ 69,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 11:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1659ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA520DB-41 600x850mm 一斗缶用運搬車(フレーム付) |
| EA520DB-42 850x850mm 一斗缶用運搬車(フレーム付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA520DB-31 : [EA520DB-30用] 交換用タイヤ(固定/ブレーキ無 |
| 部品 | EA520DB-32 : [EA520DB-30用] 交換用タイヤ(自在/ブレーキ付 |
