詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520DB-42

品名 : 850x850mm 一斗缶用運搬車(フレーム付)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー 結一産業 商品名 台ゴローBOX Lタイプ
※注意※ 【お客様組立品】 積載均等耐荷重 600㎏
荷台サイズ 730×730mm 押手高さ 975mm
車輪径 φ200mm(ゴム車) 車輪 固定×2
自在(ストッパー付)×2
床高さ 270mm 重量 35kg
材質 スチール サイズ 使用時:850×850×975mm
収納時:850×850×270mm
ハンドルは便利な折りたたみ式
落下防止、荷置き用のメッシュ台
大型タイヤで土でもらくらく
少々の段差でもスイスイ
枠は着脱簡単な組み立て式
一斗缶最大18缶(9缶2段)まで積むことが可能です。
※注意:製品の構造上、溶接部分(角など)の塗装が若干剥がれている事があります。
追加説明
カタログ価格

68,700 (税抜)/ 75,570 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/03 19:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1709ページ

代替品

EA520DB-41
バリエーション一覧
EA520DB-41 600x850mm 一斗缶用運搬車(フレーム付)
EA520DB-42 850x850mm 一斗缶用運搬車(フレーム付)
ウェブカタログ画像
  • 一斗缶18缶積載可能
  • 枠パーツは差し込み式

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top