品番 : EA520FG-301
品名 : 220mm 車輪(EA520FG-3用)
仕様
| 車輪径 | φ220mm×70mm | 車輪材質 | ゴム(エアー入り) |
|---|---|---|---|
| 入数 | 1個 | ||
| 旧EA520FG-3用替車輪 | |||
| 高いクッション性がある為、荒れた路面でもスムーズに走行出来ます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,600 円(税抜)/ 17,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/31 16:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1648ページ 2457ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA520FG-101 127mm 車輪(EA520FG-1用) |
| EA520FG-201 170mm 車輪(EA520FG-2用) |
| EA520FG-301 220mm 車輪(EA520FG-3用) |
ウェブカタログ画像
拡大
