詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520FG-201

品名 : 170mm 車輪(EA520FG-2用)

仕様

車輪径 φ170mm×35mm 車輪材質 ソリッドゴム
入数 1個
EA520FG-2用替車輪
タイヤ跡が残りにくい
追加説明
カタログ価格

8,400 (税抜)/ 9,240 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/13 08:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1648ページ 2457ページ
バリエーション一覧
EA520FG-101 127mm 車輪(EA520FG-1用)
EA520FG-201 170mm 車輪(EA520FG-2用)
EA520FG-301 220mm 車輪(EA520FG-3用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top