詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520FG-2

品名 : 488x1090mm/125kg ハンディーカート(アルミ製)

仕様

積載均等耐荷重(kg) 125 荷台サイズ(mm) 480×320
折りたたみサイズ 488(W)×64(D)×765(H)mm 全高(mm) 1090
全幅(mm) 488 車輪径 φ170mm
車輪幅 35mm 車輪材質 ソリッドゴム
重量(kg) 5.2 材質 アルミ合金
持ち運びが容易にでき、設置に手間がかかりません。
アルミ製なので非常に軽量で使いやすいです。
荷台を開くと同時に車輪が展開します。
滑りにくく握りやすいハンドルグリップ
伸縮性のある荷物固定バンド付
タイヤ跡が残りにくい
追加説明
カタログ価格

33,600 (税抜)/ 36,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/08/03 22:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1648ページ 2457ページ
バリエーション一覧
EA520FG-1 390x1030mm/ 50kg ハンディーカート(アルミ製)
EA520FG-2 488x1090mm/125kg ハンディーカート(アルミ製)
ウェブカタログ画像
  • 荷台を開くと同時に車輪が展開します。
  • 伸縮性のある荷物固定バンド付

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top