品番 : EA520FG-1
品名 : 390x1030mm/ 50kg ハンディーカート(アルミ製)
仕様
積載均等耐荷重(kg) | 50 | 荷台サイズ(mm) | 385×300 |
---|---|---|---|
折りたたみサイズ | 390(W)×50(D)×595(H)mm | 全高(mm) | 1030 |
全幅(mm) | 390 | 車輪径 | φ127mm |
車輪幅 | 30mm | 車輪材質 | ソリッドゴム |
重量(kg) | 3.2 | 材質 | アルミ合金 |
持ち運びが容易にでき、設置に手間がかかりません。 | |||
アルミ製なので非常に軽量で使いやすいです。 | |||
荷台を開くと同時に車輪が展開します。 | |||
滑りにくく握りやすいハンドルグリップ | |||
伸縮性のある荷物固定バンド付 | |||
タイヤ跡が残りにくい |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
24,800 円(税抜)/ 27,280 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/09/18 03:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1696ページ 2519ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA520FG-1 390x1030mm/ 50kg ハンディーカート(アルミ製) |
EA520FG-2 488x1090mm/125kg ハンディーカート(アルミ製) |
EA520FG-101 127mm 車輪(EA520FG-1用) |
EA520FG-201 170mm 車輪(EA520FG-2用) |
EA520FG-301 220mm 車輪(EA520FG-3用) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
商品動画
