品番 : EA520WB-201
品名 : 203mm 車輪(EA520WB-20用)
仕様
| 仕様 | 前輪 | 車輪径 | 203mm(ゴム車) |
|---|---|---|---|
| 車輪幅 | 51mm (2”) | 材質 | ゴム |
| EA520WB-20前輪用替タイヤ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,880 円(税抜)/ 6,468 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/31 16:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0071ページ 1650ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA520WB-201 203mm 車輪(EA520WB-20用) |
| EA520WB-202 76mm 車輪(EA520WB-20用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA520WB-20 : 480x1060mm/113kg ハンドトラック(ボンベ用) |
ウェブカタログ画像
拡大
