品番 : EA520WB-202
品名 : 76mm 車輪(EA520WB-20用)
仕様
| EA520WB-20後輪用替タイヤ | |||
| 仕様 | 後輪 | 車輪径 | 76mm |
|---|---|---|---|
| 車輪幅 | 19㎜ (3/4”) | 材質 | ゴム |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,470 円(税抜)/ 1,617 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/27 14:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0071ページ 1650ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA520WB-201 203mm 車輪(EA520WB-20用) |
| EA520WB-202 76mm 車輪(EA520WB-20用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA520WB-20 : 480x1060mm/113kg ハンドトラック(ボンベ用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※後輪(1個)です
