品番 : EA520WB-9
品名 : 600x1530mm/453kg ドラムトラック
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 積載均等耐荷重 | 453kg |
|---|---|---|---|
| 全高 | 約1530mm | 全幅 | 約600mm |
| 車輪サイズ | φ254×63.5mm | 重量 | 35.3kg |
| 材質 | スチール | 車輪材質 | ポリウレタン |
| 30、55、85ガロン、ポリドラム缶用 | |||
| EA520WB-9Tと組み合わせることで三輪車になります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
152,800 円(税抜)/ 168,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 09:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0626ページ 1651ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA520WB-9T : [EA520WB-9用] 補助輪 |
| オプション | EA520WB-109 : 254mm 車輪(EA520WB-9用) |

