品番 : EA521PH-22S
品名 : 200mm やすり(半丸/木工用)
仕様
| 全長(mm) | 250 | 刃長(mm) | 200 |
|---|---|---|---|
| グリップ長 | 110mm | 粗さ | オニ目/仕上 |
| 形状(mm) | 半丸(21×6) | 用途 | 木、軟金属 |
| 材質 | 合金工具鋼(SKS-8) | ||
| オニ目と仕上の表面と裏面で粗さの異なるやすりです | |||
| 片面が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっています。 | |||
| 木材、鉛、塩ビ、石膏などの軟質材の加工に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,610 円(税抜)/ 3,971 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/01 02:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0586ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA521PH-21S 200mm やすり(平/木工用) |
| EA521PH-22S 200mm やすり(半丸/木工用) |
| EA521PH-23S 250mm やすり(半丸/木工用) |
ウェブカタログ画像
拡大
