品番 : EA521PH-23S
品名 : 250mm やすり(半丸/木工用)
仕様
全長(mm) | 310 | 刃長(mm) | 250 |
---|---|---|---|
グリップ長 | 110mm | 粗さ | オニ目/仕上 |
形状(mm) | 半丸(25×7) | 用途 | 木、軟金属 |
材質 | 合金工具鋼(SKS-8) | ||
オニ目と仕上の表面と裏面で粗さの異なるやすりです | |||
片面が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっています。 | |||
木材、鉛、塩ビ、石膏などの軟質材の加工に最適です。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
4,910 円(税抜)/ 5,401 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/19 14:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0613ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA521PH-21S 200mm やすり(平/木工用) |
EA521PH-22S 200mm やすり(半丸/木工用) |
EA521PH-23S 250mm やすり(半丸/木工用) |
拡大