品番 : EA521PH-33
品名 : 130mm やすり(半丸/中目/押し切り)
仕様
| 全長(mm) | 130 | 刃長(mm) | 40 |
|---|---|---|---|
| 粗さ | 中目 | 形状(mm) | 半丸(10×3.6) |
| 材質 | 合金工具鋼(SKS-8) | ||
| 押し切り用 | |||
| 横に滑らせるように削り、面取り等に最適です。 | |||
| 刃物のように刃先が喰い込まない、熟練者の仕上り。 | |||
| 鉄以外の軽金属、木、プラスチック、FPR、ダンボール用 | |||
| #200相当クラスの仕上面。 | |||
| 右利き、左利き関係なく使用可能。 | |||
| 従来のヤスリが不得意な、パイプの内側Rも削れます。 | |||
| カッターナイフのように持ち、被切削面に対して横に滑らせるように使用します。 (切削方向は右利きの場合。左利きは反対になります) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/10/31 14:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0583ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA521PH-30 130mm やすり(4本組/中目) |
| EA521PH-31 130mm やすり(平/中目/押し切り) |
| EA521PH-32 130mm やすり(平/中目/引き切り) |
| EA521PH-33 130mm やすり(半丸/中目/押し切り) |
| EA521PH-34 130mm やすり(半丸/中目/引き切り) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
