詳細表示

このページのURL:

品番 : EA521PH-34

品名 : 130mm やすり(半丸/中目/引き切り)

仕様

全長(mm) 130 刃長(mm) 40
粗さ 中目 形状(mm) 半丸(10×3.6)
材質 合金工具鋼(SKS-8)
引き切り用
横に滑らせるように削り、面取り等に最適です。
刃物のように刃先が喰い込まない、熟練者の仕上り。
鉄以外の軽金属、木、プラスチック、FPR、ダンボール用
#200相当クラスの仕上面。
右利き、左利き関係なく使用可能。
従来のヤスリが不得意な、パイプの内側Rも削れます。
カッターナイフのように持ち、被切削面に対して横に滑らせるように使用します。
(切削方向は右利きの場合。左利きは反対になります)
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/10/09 09:12現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0583ページ
バリエーション一覧
EA521PH-30 130mm やすり(4本組/中目)
EA521PH-31 130mm やすり(平/中目/押し切り)
EA521PH-32 130mm やすり(平/中目/引き切り)
EA521PH-33 130mm やすり(半丸/中目/押し切り)
EA521PH-34 130mm やすり(半丸/中目/引き切り)
ウェブカタログ画像
  • 形状:半丸(10×3.6)

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top