詳細表示

このページのURL:

品番 : EA521PH-46

品名 : 215mm やすり(クロムコーティング/平/粗目/細目)

仕様

全長(mm) 215 粗さ 粗目/細目
形状(mm) 平(11×3.5) 材質 炭素工具鋼(SK材)
重量 59g
ブライト900コーティングを施しており、軟質材から硬質材まで対応可能です。
表と裏でヤスリ目が違うので、荒削りから仕上げまでの作業を1本で行えます。
やすりの表面をクロムコーティングして通常品より硬度を高めているので、硬質材の切削に最適です。また、切削粉の剥離性にも優れている為、目詰まりが少ないです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,840 円(税抜)/ 3,124 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/11/12 10:20現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0584ページ
バリエーション一覧
EA521PH-45 215mm やすり(2本組/クロムコーティング/平/粗-油目
EA521PH-46 215mm やすり(クロムコーティング/平/粗目/細目)
EA521PH-47 215mm やすり(クロムコーティング/平/中目/油目)
ウェブカタログ画像
  • 形状:平(11×3.5)

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top