品番 : EA521PH-47
品名 : 215mm やすり(クロムコーティング/平/中目/油目)
仕様
| 全長(mm) | 215 | 粗さ | 中目/油目 |
|---|---|---|---|
| 形状(mm) | 平(11×3.5) | 材質 | 炭素工具鋼(SK材) |
| 重量 | 59g | ||
| ブライト900コーティングを施しており、軟質材から硬質材まで対応可能です。 | |||
| 表と裏でヤスリ目が違うので、荒削りから仕上げまでの作業を1本で行えます。 | |||
| やすりの表面をクロムコーティングして通常品より硬度を高めているので、硬質材の切削に最適です。また、切削粉の剥離性にも優れている為、目詰まりが少ないです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,840 円(税抜)/ 3,124 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/12 10:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0584ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA521PH-45 215mm やすり(2本組/クロムコーティング/平/粗-油目 |
| EA521PH-46 215mm やすり(クロムコーティング/平/粗目/細目) |
| EA521PH-47 215mm やすり(クロムコーティング/平/中目/油目) |
