詳細表示

このページのURL:

品番 : EA521PH-60

品名 : 215mm やすり(3本組/バリ取り用/平/粗-細目)

仕様

仕様 3本セット セット内容 EA521PH-61×1
EA521PH-62×1
EA521PH-63×1
全長(mm) 215 刃長(mm) 110
粗さ 粗目/中目/細目 形状(mm) 平(11×3.5)
材質 炭素工具鋼(SK材) 重量 75g
バリ取り作業に特化した専用設計のやすりです。
ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。
狭い接地面でも滑ることなくバリ取り作業が行えます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,160 円(税抜)/ 3,476 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 14:43現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0583ページ
バリエーション一覧
EA521PH-60 215mm やすり(3本組/バリ取り用/平/粗-細目)
EA521PH-61 215mm やすり(バリ取り用/平/粗目)
EA521PH-62 215mm やすり(バリ取り用/平/中目)
EA521PH-63 215mm やすり(バリ取り用/平/細目)
ウェブカタログ画像
  • 形状:平(11×3.5)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top