品番 : EA521PH-61
品名 : 215mm やすり(バリ取り用/平/粗目)
仕様
| 全長(mm) | 215 | 刃長(mm) | 110 |
|---|---|---|---|
| 粗さ | 粗目 | 形状(mm) | 平(11×3.5) |
| 重量 | 75g | 材質 | 炭素工具鋼(SK材) |
| バリ取り作業に特化した専用設計のやすりです。 | |||
| ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。 | |||
| 狭い接地面でも滑ることなくバリ取り作業が行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
960 円(税抜)/ 1,056 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/31 15:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0583ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA521PH-60 215mm やすり(3本組/バリ取り用/平/粗-細目) |
| EA521PH-61 215mm やすり(バリ取り用/平/粗目) |
| EA521PH-62 215mm やすり(バリ取り用/平/中目) |
| EA521PH-63 215mm やすり(バリ取り用/平/細目) |
ウェブカタログ画像
拡大
