詳細表示

このページのURL:

品番 : EA521PH-72

品名 : 155mm やすり(スクレーパー付/クロムコーティング/中目)

バリ取り専用ヤスリの先端を尖らせスクレーパー状にしました

仕様

全長(mm) 155 刃長(mm) 60
粗さ 中目 形状(mm) 平(11×3.5)
やすり目 VRカット 材質 SKS-8
重量 50g
バリ取り専用やすりの先端を尖らせスクレーパー状にしました。
やすり掛け前のバリ、パテ、粘着テープなどのアラ取りに威力を発揮します。
標準のやすりサイズに比べて全長が短いショートタイプで、力が入り易く、狭い箇所のバリ取りも可能です。
ナバエ(やすり目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,760 円(税抜)/ 3,036 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0584ページ
バリエーション一覧
EA521PH-71 155mm やすり(スクレーパー付/クロムコーティング/粗目)
EA521PH-72 155mm やすり(スクレーパー付/クロムコーティング/中目)
EA521PH-73 155mm やすり(スクレーパー付/クロムコーティング/細目)
EA521PH-74 155mm やすり(スクレーパー付/クロムコーティング/油目)
ウェブカタログ画像
  • 先端を当てる事で、ハードにバリ取りができます。
  • 先端面を当てる事で、ソフトにバリ取りができます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top